Motion
GSNI510060

AS RAYMOND
GSNI510060

0.591X12X3.5 STK 60# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI08748921
N° MFRGSNI510060
Prix45.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI510060

0.591X12X3.5 STK 60# RESSORT À GAZ À ARBRE NTR
N° D’ARTICLE MI08748921
N° MFRGSNI510060
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
Prix45.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    12.00 po
  • Force
    60 lb
  • Hauteur
    0.650 po
  • Longueur
    0.520 po
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.59 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.02 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    15 mm
  • Poids
    1.02 lb
  • Largeur
    0.65 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI5100-60 RESSORT À GAZ
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif