Motion
FC2W520-04-3-X110

SMC CORP OF AMERICA
FC2W520-04-3-X110

COMMANDE DE DÉBIT, JPN SPL
N° D’ARTICLE MI08750540
N° MFRFC2W520-04-3-X110
Prix1,030.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FC2W520-04-3-X110

COMMANDE DE DÉBIT, JPN SPL
N° D’ARTICLE MI08750540
N° MFRFC2W520-04-3-X110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,030.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    530 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
FC2W520-04-3-X110
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4.0, 2.0-16.0
  • Tailles de port (Rc) : 3/8, 1/2
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.2-0.4
  • Alimentation électrique : 24 V c.c.
  • Signaux d’E/S : 1 à 5 V CC [ENTRÉE] / impulsion de fréquence variable [SORTIE]
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Temps de réponse : ‰¤10s

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté