Motion
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH

MARATHON ELECTRIC
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), bride C-Face / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI08752065
N° MFR132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH
Prix3,701.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), bride C-Face / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI08752065
N° MFR132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH
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
Votre prix3,701.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 3 et 3 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 184TC images, TEFC
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    69
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    691720107737
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856202840
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
132646.003HP,182TC,3600RPM,3PH
  • Protection de boîtier certifiée IP69
  • L’encapsulation époxy interne entièrement encapsulée réduit les points d’entrée pour les contaminants et élimine le besoin de bouchons de vidange et de reniflards
  • La technologie de joint d'arbre en deux pièces offre trois points de protection aux deux extrémités du moteur
  • La cartouche de rotor Q-Car s'enlève facilement pour faciliter le remplacement des roulements
  • Boîte de conduit ronde rotative 360° pour un placement pratique des fils
  • Fils colorés, résistants à l’abrasion et aux produits chimiques, qui ne évacuent pas l’humidité, pour une connexion et une installation faciles
  • Cotes NEMA® Premium