Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Taille du cadre215TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids182.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP69
- Code KVAH
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- CUP_NON722856202901
- Tension230/460 V
Aperçu
- Protection de boîtier certifiée IP69
- L’encapsulation époxy interne entièrement encapsulée réduit les points d’entrée pour les contaminants et élimine le besoin de bouchons de vidange et de reniflards
- La technologie de joint d'arbre en deux pièces offre trois points de protection aux deux extrémités du moteur
- La cartouche de rotor Q-Car s'enlève facilement pour faciliter le remplacement des roulements
- Boîte de conduit ronde rotative 360° pour un placement pratique des fils
- Fils colorés, résistants à l’abrasion et aux produits chimiques, qui ne évacuent pas l’humidité, pour une connexion et une installation faciles
- Cotes NEMA® Premium