Liste des agences
cULus Fichier E171230
Plage de température ambiante
-4-140 °F
Cartes d’option de sauvegarde
AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
Cartes d’options de communication
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accessoires compatibles
Trousses de conduit NEMA 1, filtres EMC , réacteurs de ligne, résistances DB
Sorties d’entrées TOR configurables
7
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Type de lecteur
Fréquence variable
Valeur nominale du boîtier
IP 20 standard, NEMA 1 avec kit de conduit
Type de boîtier
IP20
Puissance nominale pour service intensif
3/4 hp
Puissance nominale en service normal
3/4 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
De série avec le REMOTE-KEYPAD en option
Température ambiante maximale
140 °F
Phase du moteur
3 ph
Type de montage
Montage en saillie sur rail DIN et vis
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
1
Nombre d’entrées TOR
4
Nombre de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
1 ph / 3 ph
Nombre de fentes d'option
2
Nombre de phases de sortie
Sortie 3-Phase
Nombre de relais
1
Mode de fonctionnement
Contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
Courant de sortie, usage intensif
3.3 A
Courant de sortie en service normal
3.3 A
Courant de crête
5.9 A
Courant de pointe, usage intensif
5.9 A
Courant de crête en service normal
5.9 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
PLC, IEC61131
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité de sortie du train d’impulsions
PWM ou sortie de fréquence
Clavier à distance
CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE,-CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE-RTC
Réseau de dispositifs de communication en série
SI-DEVICENET
Interbus de communication série S
SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
Modbus de communication en série
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
Options de communication série
AI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Communication série Profibus Dp
SI-PROFIBUS
Normes respectées
EN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61509, UL508C
Application typique
Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
Garantie
5 ans