Motion
PFMB7501-N04-A-R

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7501-N04-A-R

PFMB, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, IP40, 5-2000 L/min
N° D’ARTICLE MI08767545
N° MFRPFMB7501-N04-A-R
Prix557.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7501-N04-A-R

PFMB, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, IP40, 5-2000 L/min
N° D’ARTICLE MI08767545
N° MFRPFMB7501-N04-A-R
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
Prix557.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/2

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    1 à 50 (25) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFMB7501-N04-A-R
  • Plage de débit (lpm) : 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/2 ou 3/4 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.8
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon