Motion
ZP3-T08BSK15-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08BSK15-04

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI08767556
N° MFRZP3-T08BSK15-04
Prix60.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T08BSK15-04

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI08767556
N° MFRZP3-T08BSK15-04
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
Prix60.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    14.8 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm
  • Poids
    14.8 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tubulure de 4 mm, raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T08BSK15-04
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm