Motion
1095-S (7)

HEXARMOR
1095-S (7)

Impact non coupé avec trempage en nitrile sablonneux, taille S
N° D’ARTICLE MI08767682
N° MFR1095-S (7)
Prix20.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1095-S (7)

Impact non coupé avec trempage en nitrile sablonneux, taille S
N° D’ARTICLE MI08767682
N° MFR1095-S (7)
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
Votre prix20.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    10
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris/Noir/Taille haute
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4121XP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de nylon PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1095-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027123
  • Matériel
    Mélange de nylon PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027123

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE LA SÉRIE HELIX 1095 101095-S (7)
  • Tricot : Coquille en mélange de nylon de calibre 15 haute performance Revêtement : revêtement flexible en nitrile sablé pour la paume offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Exosquelette IR-X® avec conception à haute flexibilité pour une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés