Motion
SV4200-5FU-T-C8

SMC CORP OF AMERICA
SV4200-5FU-T-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI08770560
N° MFRSV4200-5FU-T-C8
Prix166.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV4200-5FU-T-C8

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double solénoïde à 2 positions, 24 V CC, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI08770560
N° MFRSV4200-5FU-T-C8
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
Prix166.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV4000
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension lumineuse et de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SV4200-5FU-T-C8
  • Vanne série SV4000
  • Solénoïde simple, double et position 3 disponible
  • Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
  • Pression d'alimentation : 0.5MPa
  • Orientation de montage sans restriction

Vous pourriez également aimer