Motion
16-MP585/M
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec protection contre les chocs et paume et doigts recouverts de NeoFoam®
N° D’ARTICLE MI08773272
N° MFR16-MP585/M
Prix29.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® X7™ mélangés avec protection contre les chocs et paume et doigts recouverts de NeoFoam®
N° D’ARTICLE MI08773272
N° MFR16-MP585/M
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
Votre prix29.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    44 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Revêtement
    NeoFoam
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Compatible avec l’écran tactile de la fourche à pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Néomousse
  • Jauge de tricot
    18
  • Matériau de la doublure
    PolyKor X7
  • Numéro CUP du fabricant
    616314267055
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314267055

Aperçu

Description du fabricant
16-MP585/M G-TEK POLYCOR COUPE/IMPACT
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® avec technologie X7™ offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées
  • NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille