Motion
03 02 180

KNIPEX
03 02 180

Pinces combinées de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08773776
N° MFR03 02 180
Prix51.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
03 02 180

Pinces combinées de 7 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08773776
N° MFR03 02 180
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
Prix51.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.609 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.565 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.565

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Capacité de coupe
    15/32 po.
  • Description
    Pinces combinées
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011208
  • Matériel
    Acier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Coupe-côté
    Oui
  • CUP_NON
    843221011208

Aperçu

Description du fabricant
03 02 180 PINCES COMBINÉES
  • Bords de coupe durcis par induction pour une durée de vie plus longue et une coupe plus durable.
  • Dureté de pointe d’environ 60 HRC.
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Bords tranchants pour les fils souples et durs.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon