Motion
025TP025
Manchon lisse et palier à bride - 0.1563 po DI, 0.2188 po DE, 0.1563 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775018
N° MFR025TP025
Prix1.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 0.1563 po DI, 0.2188 po DE, 0.1563 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775018
N° MFR025TP025

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1563 po
  • Diamètre intérieur
    0.1563 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.2188 po
  • Global Longueur  
    0.1563 po
  • Largeur totale
    0.2187 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,1547 à 0,1554 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    025TP025 .1563 X .2188 X 0.1563in Roulement à manchon en PTFE acier
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    025TP025
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077051
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077051

Aperçu

Description du fabricant
025TP025 .1563 X .2188 X 0.1563IN ACIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon