Motion
20TP20
Manchon lisse et palier à bride - 1.2500 po DI, 1.4063 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775074
N° MFR20TP20
Price$4.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 1.2500 po DI, 1.4063 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775074
N° MFR20TP20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-13/32 po
  • Outside Diameter  
    1.4063 po
  • Overall Length  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.4062 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.2472 à 1.2488 po
  • Poids
    0.1110 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 20TP20 1.25 X 1.4063 X 1.2500in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20TP20
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077679
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077679

Aperçu

Description du fabricant
20TP20 1.25 X 1.4063 X 1.2500IN ACIER PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté