Motion
30TP16
Palier à manchon en PTFE acier 30TP16 1.875 X 2.0625 X 1.0000in
N° D’ARTICLE MI08775090
N° MFR30TP16
Price$3.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon en PTFE acier 30TP16 1.875 X 2.0625 X 1.0000in
N° D’ARTICLE MI08775090
N° MFR30TP16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    2.0625 po
  • Overall Length  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.8721 à 1.8737 po

Details

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à manchon en PTFE acier 30TP16 1.875 X 2.0625 X 1.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30TP16
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077877
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077877

Aperçu

Description du fabricant
30TP16 1.875 X 2.0625 X 1.0000IN ACIER P

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté