Motion
32TP32
Roulement à manchon de frein en plomb PTFE acier 32TP32 2 X 2.1875 X 2.0000in
N° D’ARTICLE MI08775095
N° MFR32TP32
Price$7.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon de frein en plomb PTFE acier 32TP32 2 X 2.1875 X 2.0000in
N° D’ARTICLE MI08775095
N° MFR32TP32

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    2.1875 po
  • Overall Length  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.9969 à 1.9987 po

Details

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de frein en plomb PTFE acier 32TP32 2 X 2.1875 X 2.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32TP32
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077945
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077945

Aperçu

Description du fabricant
32TP32 2 X 2.1875 X 2.0000IN PFE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté