Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.2500 po
- Diamètre intérieur5-1/4 po
- Diamètre intérieur5.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale4-1/2 po
- Diamètre extérieur5-7/16 po
- Extérieur Diamètre5.4375 po
- Global Longueur4.5000 po
- Largeur totale5.4375 po
- Taille d’arbre recommandée5.2475 à 5.2500 po
- Poids1.928 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon de plomb en PTFE acier 84TP72 5.25 X 5.4375 X 4.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant84TP72
- Numéro CUP du fabricant00846802078782
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078782