Motion
92TP48
Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 92TP48 5.75 X 5.9375 X 3.0000in
N° D’ARTICLE MI08775186
N° MFR92TP48
Prix90.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 92TP48 5.75 X 5.9375 X 3.0000in
N° D’ARTICLE MI08775186
N° MFR92TP48

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix90.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    5.9375 po
  • Global Longueur  
    3.0000 po
  • Largeur totale
    5.9375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    5.7475 à 5.7500 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 92TP48 5.75 X 5.9375 X 3.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92TP48
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802078850
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802078850

Aperçu

Description du fabricant
92TP48 5.75 X 5.9375 X 3.0000IN ACIER PT