Motion
16FTP16
Roulement de bride de frein en plomb PTFE acier 16FTP16 1 X 1.125 X 1.0000in
N° D’ARTICLE MI08775229
N° MFR16FTP16
Prix9.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de bride de frein en plomb PTFE acier 16FTP16 1 X 1.125 X 1.0000in
N° D’ARTICLE MI08775229
N° MFR16FTP16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0781 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,9979 à 0,9991 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de bride de frein en plomb PTFE acier 16FTP16 1 X 1.125 X 1.0000in
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,060 à 0,068 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16FTP16
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079321
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079321

Aperçu

Description du fabricant
16FTP16 1 X 1.125 X 1.0000IN PFE EN ACIER