Motion
28FTP32
Manchon simple et palier à bride - 1.7500 po DI, 1.9375 po DE, 2.0000 po de longueur, 2.3750 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775239
N° MFR28FTP32
Prix19.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple et palier à bride - 1.7500 po DI, 1.9375 po DE, 2.0000 po de longueur, 2.3750 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775239
N° MFR28FTP32

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Bride Diamètre  
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0938 po
  • Diamètre intérieur
    1-3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1-15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9375 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.7471 à 1.7487 po
  • Poids
    0.3280 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à bride en PTFE 28FTP32 1.75 X 1.9375 X 2.0000in acier
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,090 à 0,098 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28FTP32
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079420
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079420

Aperçu

Description du fabricant
28FTP32 1.75 X 1.9375 X 2.0000IN ACIER P