Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Intérieur Diamètre0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale36250 psi;250 MPa
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale0.8750 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;Glissade à sec;Sans plomb;Arrière en acier;Doublure en PTFE;Conforme à la norme RoHS;Conforme à la norme REACH
- Matériau de supportAcier à faible teneur en carbone
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionW06TP .500 X .875 Roulement de rondelle de butée sans plomb en PTFE acier X 0.061in
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+.010
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantW06TP
- Numéro CUP du fabricant00846802079437
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Pression maximale250 MPa, 36250 psi
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieTP
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079437