Motion
W18TP
Rondelle de butée à manchon simple - 1.2500 po DI, 2.1250 po DE, 1/16 po d’épaisseur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775249
N° MFRW18TP
Prix6.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon simple - 1.2500 po DI, 2.1250 po DE, 1/16 po d’épaisseur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775249
N° MFRW18TP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre extérieur
    2-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Épaisseur  
    1/16 po
  • Poids
    0.0356 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en plomb F en acier PTFE W18TP 1.25 X 2.125 X 0.0610in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079536
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079536

Aperçu

Description du fabricant
W18TP 1.25 X 2.125 X 0.0610IN PFE EN ACIER