Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre intérieur14 mm
- Diamètre intérieur14 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale12 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Longueur12 mm
- Largeur totale16 mm
- Taille d’arbre recommandée13.966 à 13.984 mm
- Poids0.0089 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM1412TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 14 X 16 X 12mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1412TP
- Numéro CUP du fabricant00846802079932
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079932
Aperçu
Description du fabricant
M1412TP 14 X 16 X 12MM FIL DE SORTIE EN ACIER F