Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Diamètre intérieur18 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Longueur25 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille d’arbre recommandée17.966 à 17.984 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM1825TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 18 X 20 X 25mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1825TP
- Numéro CUP du fabricant00846802080112
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802080112