Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre115 mm
- Largeur totale115 mm
- Taille d’arbre recommandée109.946 à 110.000 mm
Détails
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM11060TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 110 X 115 X 60mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM11060TP
- Numéro CUP du fabricant00846802080983
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802080983