Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage62 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale90 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionWM60TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 62 X 90 X 2.0mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+0,25 mm
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantWM60TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081843
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.25 mm
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081843