Motion
CFKR22UUR
Came suiveuse sérigraphiée - Série CFK, diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI08775751
N° MFRCFKR22UUR
Prix82.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse sérigraphiée - Série CFK, diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI08775751
N° MFRCFKR22UUR
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
Prix82.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 X1.0
  • Couple
    13.0 N-m
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFK
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR22UUR DOUBLE HEX. 22 MM

Les clients ont également acheté