Motion
CFKR90UUR
Came suiveuse sérigraphiée - Série CFK, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI08775770
N° MFRCFKR90UUR
Prix430.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse sérigraphiée - Série CFK, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellée
N° D’ARTICLE MI08775770
N° MFRCFKR90UUR
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
Prix430.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 X 1.5
  • Couple
    438 N-m
  • Poids
    4.87 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFK
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR90UUR DOUBLE HEX. 90 MM

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon