Motion
CFKR32VUUR
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI08775778
N° MFRCFKR32VUUR
Prix137.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 32 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 12 mm de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI08775778
N° MFRCFKR32VUUR
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
Prix137.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 X 1.5
  • Couple
    21.9 N-m
  • Poids
    0.234 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR32VUUR DOUBLE HEX. 32 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon