Motion
H28520-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI08778081
N° MFRH28520-100
Price$4.91/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 100 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI08778081
N° MFRH28520-100
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
Votre prix4.91 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Poids du tuyau
    7.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1-1/4 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.69 po
  • Épaisseur du mur
    0.219 po

Details

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    400 psi
  • Couleur
    Effacer
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H28520-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269973
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H285
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Pour la distribution d’aliments et de boissons, la fabrication d’aliments en poudre, les conduites d’eau et de cale, le tuyau de lavage, le service d’air et d’eau sur site et la pulvérisation et le transport d’engrais et de pesticides.
  • CUP_NON
    639789269973
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
H28520-100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté