Motion
IDF3E-10
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI08778115
N° MFRIDF3E-10
Prix1,244.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI08778115
N° MFRIDF3E-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,244.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    18 kg

Détails

  • Pays d’origine
    SG

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF3E-10
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté