Motion
SUCTPA207-20

SHUSTER CORP
SUCTPA207-20

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau thermoplastique, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08778564
N° MFRSUCTPA207-20
Prix234.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCTPA207-20

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau thermoplastique, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08778564
N° MFRSUCTPA207-20
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
Votre prix234.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.3430 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC207-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement de bloc d’oreiller en thermoplastique

Aperçu

Description du fabricant
SUCTPA207-20 SS INSS, THRMPL HSNG, TAPOTER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer