Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.6563 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier3.937 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.297 po
- Longueur totale Diamètre8.819 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC211-32
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFL
- Type de roulementBalle