Motion
80720
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI08789184
N° MFR80720
Price$90.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI08789184
N° MFR80720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$90.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille hexagonale maximale
    19 mm
  • Taille min.
    6 mm
  • Taille hexagonale minimale du jeu
    6.0 mm

Details

  • Type de contenant
    Rail
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    099575807206

Aperçu

Description du fabricant
80720 BIT SKTHEX ACTIVÉ SATISFAIT 1/2DR 7PC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté