Motion
SY9220-5LOZE-03

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-5LOZE-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à orifice, 3/8 po, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI08789674
N° MFRSY9220-5LOZE-03
Price$123.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9220-5LOZE-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position double, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à orifice, 3/8 po, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI08789674
N° MFRSY9220-5LOZE-03

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$123.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Details

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY9220-5LOZE-03
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Les clients ont également acheté