Motion
69155

VIKAN
69155

Baignoire de rangement Remco Transport avec bouchon de vidange - Blanc
N° D’ARTICLE MI08793279
N° MFR69155
Prix536.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
69155

Baignoire de rangement Remco Transport avec bouchon de vidange - Blanc
N° D’ARTICLE MI08793279
N° MFR69155
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
Prix536.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.9 po
  • Hauteur totale
    16.9 po
  • Longueur totale
    46.8 po
  • Largeur totale
    26.5 po
  • Poids
    20.5 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend
    1 boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904020479
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type
    Baignoire de transport avec bouchon de vidange

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE DE RANGEMENT 69155 AVEC BOUCHON DE VIDANGE - BLANC
  • Les baignoires et accessoires Remco offrent une combinaison de durabilité et de polyvalence
  • Fabriqués en polyéthylène haute densité, ils peuvent être utilisés pour le transport, la congélation et le stockage
  • Les baignoires sont disponibles en tant qu’articles autonomes ou avec des châssis en acier bas
  • Ces bacs répondent à toutes les spécifications de l’USDA et sont couramment utilisés pour les applications de viande, de fruits de mer, de volaille, de pêche commerciale, de confiserie, de boulangerie et de grains
  • Ce modèle a été modifié pour inclure un bouchon de vidange.