Motion
88610
Lampe de poche PolyTac X USB en polymère brillant et durable
N° D’ARTICLE MI08794786
N° MFR88610
Price$111.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche PolyTac X USB en polymère brillant et durable
N° D’ARTICLE MI08794786
N° MFR88610

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    SL-B26
  • Longueur
    5.46 po
  • Poids
    4.9 oz

Details

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11485 cd
  • Sortie lumineuse complète
    600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 5.75 h (moyen), 36 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 600 lumens et de 205 mètres à haute tension • Conçu pour la durabilité et une prise sûre • Comprend un bloc-piles rechargeable de SL-B26 • Programmation TEN-TAP pour un choix de programmes à trois modes • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Choix de basse température pour une durée de fonctionnement de 36 heures • Lampe de poche à usage général très brillante
  • Comprend
    (1) bloc-piles SL-B26
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926886100
  • Sortie lumineuse maximale
    600 lm
  • Durée d’exécution maximale
    36 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • CUP_NON
    080926886100
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88610 LAMPE DE POCHE POLYTAC X USB
  • 600 lumens et faisceau de 205 mètres en position haute
  • Conçu pour la durabilité et une prise sûre
  • Comprend un bloc-piles rechargeable SL-B26
  • Programmation TEN-TAP pour le choix de programmes à trois modes
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Choisissez un faible temps de fonctionnement de 36 heures
  • Lampe de poche tout usage super brillante

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif