Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure6 po
- Taille du tableau de bord-10
- Hauteur0.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.63 po
- Longueur1.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.63 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.91 po
- Diamètre extérieur0.91 po
- Épaisseur du mur0.155 po
- Poids0.21 lb
- Largeur0.91 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- DemandesEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyau250 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricant2556-10RL
- Numéro CUP du fabricant678146137425
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale250 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser 160 C [71 F]
- Pression nominale250 psi
- Normes respectéesMIL-DTL-13444 Type 1, Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesEssence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
- CUP_NON678146137425
- Pression de service250 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
Description du fabricant
2556-10RL
- Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
- Résiste à la haute pression et aux températures élevées
- Résistant aux plis