Motion
CDG5BN50TNSV-400

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN50TNSV-400

CG5 CDG5BN50TNSV-400 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08795580
N° MFRCDG5BN50TNSV-400
Prix356.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN50TNSV-400

CG5 CDG5BN50TNSV-400 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI08795580
N° MFRCDG5BN50TNSV-400
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
Prix356.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BN50TNSV-400
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique