Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 avec sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieVK3000
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN avec connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : 0 à 0.7
- Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
- Construction protectrice : antipoussière