Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11 po
Détails
- Détails supplémentairesLes clés réglables sont un outil CRAFTSMAN® indispensable pour toute boîte à outils. Ces clés réglables sont dotées d’une poutre en I entièrement en acier pour plus de durabilité et de confort lors de l’application d’un couple pour libérer ces boulons tenaces. CRAFTSMANLes clés ajustables ® sont offertes dans des tailles allant de 6 à 24 pouces pour accomplir le travail dans une variété d’applications.
- Matériau du corpsAcier
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type de poignéeRéglable
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Norme de mesureMétrique
- Type de cléClé réglable
Aperçu
- POLYVALENCE : Mâchoires à ouverture large pour une polyvalence accrue
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé pour une résistance à la corrosion
- COMMODITÉ : Échelle métrique et SAE pour évaluer facilement la taille de la pièce
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME