Motion
UCFL213D1

NTN
UCFL213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI08820454
N° MFRUCFL213D1
Prix348.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL213D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI08820454
N° MFRUCFL213D1
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
Prix348.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.2650 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.2650 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    1.9687 po
  • Diamètre extérieur
    6.0937 po
  • Longueur totale
    10.1562 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    10.582 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC213D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL213D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001099
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC213D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359001099

Aperçu

Description du fabricant
UCFL213D1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon