Motion
C4-F-24-09-1
Cote C, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823590
N° MFRC4-F-24-09-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823590
N° MFRC4-F-24-09-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    27.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    28.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    35 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697950848532
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-F-24-09-1 ASSEMBLAGE DE PORTE-BAGAGES PLATS CEMA C
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon