Motion
C4-RRD-54-4
Cote C, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823628
N° MFRC4-RRD-54-4
Prix639.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823628
N° MFRC4-RRD-54-4
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
Prix639.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    56.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    58.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    65 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847627
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950847627

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C4-RRD-54-4 CEMA C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté