Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie48 po
- Distance entre les trous de montage57 po
- Diamètre du rouleau5 po
- Longueur du rouleau51.38 po
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Longueur de la dimension de stockage52.63 po
- Largeur de la dimension de stockage6 po
- Largeur totale du cadre59 po
- Épaisseur du mur09
- Poids48 lb
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Type de galet tendeurSupport plat
- Numéro CUP du fabricant697950846224
- MatérielAcier
- CUP_NON697950846224
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation