Motion
C5-RRD-30-4
Cote C, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823670
N° MFRC5-RRD-30-4
Prix360.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823670
N° MFRC5-RRD-30-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix360.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    32.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    34.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    41 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950844763
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950844763

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C5-RRD-30-4 CEMA C

Vous pourriez également aimer