Motion
C6-RRDSA4-48
Cote C, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823753
N° MFRC6-RRDSA4-48
Prix2,110.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823753
N° MFRC6-RRDSA4-48
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
Prix2,110.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    51.13 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    61.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    61.38 po
  • Poids
    140.57 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855653
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950855653

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C6-RRDSA4-48 CEMA C