Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre1.30 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Pression d'aspiration maximale-48 kPa
Aperçu
- Quatre diamètres de buse (mm) : 0.5, 0.7, 1.0, 1.3
- Silencieux et standard disponibles
- Longueur globale : Réduction maximale de 11 % (6.7mm plus courte) [type de corps transféré)
- Hauteur du port : réduction maximale de 25 % (9.1mm plus courte) [type de port de carrosserie)
- Poids : réduction maximale de 74 % (65.1g plus léger) [type corps à orifice)
- Volume : Réduction maximale de 39 % (réduction de 14.1 cm3) [type de boîte)
- Montage direct, montage sur support standard, montage sur support en L, montage sur rail DIN