Motion
42571185
Tuyau de liquide de refroidissement - 16 mm de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 180 mm, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826970
N° MFR42571185
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement - 16 mm de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 180 mm, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826970
N° MFR42571185
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
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Longueur du tuyau
    180 mm

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053883022
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053883022

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 19333 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR