Motion
28476
Tuyau de chauffage - 3/4 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI08828799
N° MFR28476
Prix35.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de chauffage - 3/4 po de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI08828799
N° MFR28476
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
Prix35.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4261-1692
  • Numéro CUP du fabricant
    072053062106
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • CUP_NON
    072053062106

Aperçu

Description du fabricant
28476 FLEXIBLE DE RÉCHAUFFEUR - 90 MOULÉ