Spécifications
Dimensions
- Longueur totale32 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant8556-0047
- Nombre de côtes3
- Type de produitCeintures Micro-V industrielles
- SectionK
- CUP_NON770075729297
Aperçu
- Les systèmes d’entraînement Stretch Fit exigent des solutions hautement sophistiquées. Les ceintures extensibles Gates Micro-V, dotées de la technologie exclusive d’auto-tension, ont été les premières ceintures de marché secondaire conçues pour s’ajuster comme un gant et fonctionner correctement sur ces systèmes d’entraînement extensibles uniques et Gates continue d’ajouter une couverture à ce segment de marché en pleine croissance.
- Le cordon de traction Gates a la combinaison nécessaire de résistance et de flexibilité à l’aide d’un cordon de traction avancé en polyamide.
- Les nervures de courroie brevetées en EPDM sont extrêmement résistantes à la contamination, à l’usure et au boulochage.
- L’adhésif spécialement formulé se verrouille littéralement sur le cordon, ce qui permet au cordon de s’allonger et de s’étirer, sans jamais perdre de tension.
- Les ceintures Stretch Fit sont à usage unique et doivent être remplacées si elles sont retirées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesHistoire de réussite de la distribution de la chaîne Gates
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesLes courroies Power Round sont conçues pour les applications plus exigeantes.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Barrières : Plus qu’un produit. Notre plus grande réussite est votre succès.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.